Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 32A 1000VDC SN066928 - K1062724K

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 32A 1000VDC SN066928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066928

Gyártói cikkszám

K1062724K

Gyártói típuskód

CUS101HEL

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

1000 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Igen

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 32A 1000VDC