Mersen - Hengeres 14x51mm 10A aM motorvédő bizt betét GT10328 - Z216659J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 690 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Színkód - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10328
Gyártói cikkszám
Z216659J
Gyártói típuskód
FR14AM69V10
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
690 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Színkód:
piros
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 14x51mm 10A aM motorvédő bizt betét