Mersen - Hengeres 14x51mm 16A aM motorvédő bizt betét GT10329 - Q217686J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Színkód - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10329
Gyártói cikkszám
Q217686J
Gyártói típuskód
FR14AM69V16
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Színkód:
szürke
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 14x51mm 16A aM motorvédő bizt betét