Mersen - Hengeres 14x51mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét GT16252 - Z212588J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16252
Gyártói cikkszám
Z212588J
Gyártói típuskód
FR14GG69V20
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
kék
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 14x51mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét