Mersen - Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét GT21584 - P201815J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21584
Gyártói cikkszám
P201815J
Gyártói típuskód
FR14GG50V40P
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
fekete
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét