Mersen - Hengeres 22x58mm 100A gL/gG vezvédő bizt betét GT16249 - E218205J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16249
Gyártói cikkszám
E218205J
Gyártói típuskód
FR22GG50V100
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
piros
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 22x58mm 100A gL/gG vezvédő bizt betét