Mersen - Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét GT21583 - J213609J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21583
Gyártói cikkszám
J213609J
Gyártói típuskód
FR22GG69V40
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
fekete
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét