Mersen - Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét GT21582 - P214626J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21582
Gyártói cikkszám
P214626J
Gyártói típuskód
FR22GG69V50
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
fehér
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét