Mersen - Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét GT16257 - Y215646J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16257
Gyártói cikkszám
Y215646J
Gyártói típuskód
FR22GG69V63
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
réz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét