Mersen - Hengeres 22x58mm 80A gL/gG vezvédő bizt betét GT16258 - H782080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 80 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - ezüst
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16258
Gyártói cikkszám
H782080
Gyártói típuskód
CH 782080
Névleges áram:
80 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
ezüst
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 22x58mm 80A gL/gG vezvédő bizt betét