Mersen - Hengeres 8,5x31,5mm 10A motorvédő bizt betét GT44976 - A214613J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44976
Gyártói cikkszám
A214613J
Gyártói típuskód
CH 780610
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
piros
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 8,5x31,5mm 10A motorvédő bizt betét