Mersen - Hengeres 8,5x31,5mm 6A motorvédő bizt betét GT50928 - A211025J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50928
Gyártói cikkszám
A211025J
Gyártói típuskód
CH 780606
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
zöld
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 8,5x31,5mm 6A motorvédő bizt betét