Mersen - Kapcsoló sínre/lapra 3P/16A KS3.16 A1043188A SN120963 - A1043188A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - irányváltó kapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120963
Gyártói cikkszám
A1043188A
Gyártói típuskód
A1043188A
Kivitel:
irányváltó kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Kapcsoló sínre/lapra 3P/16A KS3.16 A1043188A