Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - MULTIBLOC, 125A, 000.ST8 ( vízszintes) 011349 - C00ST601

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - MULTIBLOC, 125A, 000.ST8 ( vízszintes) 011349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH000

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

011349

Gyártói cikkszám

C00ST601

Gyártói típuskód

J1002118A

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH000

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 000 bizt szakaszoló vízsz 3pol 100A