Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH 0 bizt alj 1pol 160A csavaros csatlakozású GT83287 - B213142C

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - NH 0 bizt alj 1pol 160A csavaros csatlakozású GT83287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83287

Gyártói cikkszám

B213142C

Gyártói típuskód

NHU-0/1 160A 1000V

Méret:

NH0

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 0 bizt alj 1pol 160A csavaros csatlakozású