Mersen - NH 00 bizt alj 1pol 160A csavaros cstlakozású SN023266 - 00SU5N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023266
Gyártói cikkszám
00SU5N
Gyártói típuskód
NHZ-00 B 160A 690V
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 00 bizt alj 1pol 160A csavaros cstlakozású