Mersen - NH 00 C 25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23759 - E201185H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Névleges feszültség DC - 250 V
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23759
Gyártói cikkszám
E201185H
Gyártói típuskód
NH000GG50V25
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Névleges feszültség DC:
250 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét