Mersen - NH 00 C 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23765 - Y216543H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL) - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23765
Gyártói cikkszám
Y216543H
Gyártói típuskód
NH000GG50V80
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét