Mersen - NH 1 bizt alj 1pol 250A csavaros csatlakozású SN023271 - 11SU5N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023271
Gyártói cikkszám
11SU5N
Gyártói típuskód
NHZ-1 B (1 SU5 690V)
Méret:
egyéb
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 1 bizt alj 1pol 250A csavaros csatlakozású