Mersen - NH 1 bizt szakaszoló függ 3pol 250A 185mm GT03223 - MV1V101K000G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Sínek középtávolsága 185 mm - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03223
Gyártói cikkszám
MV1V101K000G
Gyártói típuskód
MV1V101K000G
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 1 bizt szakaszoló függ 3pol 250A 185mm