Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH 2 bizt alj 1pol 400A csavaros csatlakozású GT83288 - F201853C

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - NH 2 bizt alj 1pol 400A csavaros csatlakozású GT83288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83288

Gyártói cikkszám

F201853C

Gyártói típuskód

NHU 2/1 400A 690V

Méret:

NH2

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

1

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 2 bizt alj 1pol 400A csavaros csatlakozású