Mersen - NH 2 bizt alj 1pol 400A csavaros csatlakozású SN023267 - 22SU5N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023267
Gyártói cikkszám
22SU5N
Gyártói típuskód
NHZ-2 B (2 SU5 690V)
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 2 bizt alj 1pol 400A csavaros csatlakozású