Mersen - NH 2 C 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23807 - R217733C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL) - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23807
Gyártói cikkszám
R217733C
Gyártói típuskód
NH2GG50V200
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 C 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét