Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH 2 C 250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23809 - R222494C

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - NH 2  C  250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23809

Gyártói cikkszám

R222494C

Gyártói típuskód

NH2GG50V250

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 C 250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét