Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH00 160A 3p biztosítós szakaszoló M8 csavarral 60mm gyűjtősínre Multibloc GT38824 - Z1022993A

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - NH00 160A 3p biztosítós szakaszoló M8 csavarral 60mm gyűjtősínre Multibloc GT38824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték alsó rész

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38824

Gyártói cikkszám

Z1022993A

Gyártói típuskód

3.084.000

Kivitel:

biztosíték alsó rész

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló 3pol 160A 60mm sínre