Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH1 250A 3p biztosítós szakaszoló M10 csavarral 60mm gyűjtősínre Multibloc RST8 GT10477 - T229879A

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - NH1 250A 3p biztosítós szakaszoló M10 csavarral 60mm gyűjtősínre Multibloc RST8 GT10477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték alsó rész

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10477

Gyártói cikkszám

T229879A

Gyártói típuskód

1.000.323

Kivitel:

biztosíték alsó rész

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH1

Pólusszám:

3

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 1 bizt szakaszoló 3pol 250A 60mm sínre