Mersen - NH2 400A 3p biztosítós szakaszoló M10 csavarral 60mm gyűjtősínre Multibloc RST8-N GT09988 - M1002167A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték alsó rész
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Biztosító betét mérete - NH2
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09988
Gyártói cikkszám
M1002167A
Gyártói típuskód
1.000.704
Kivitel:
biztosíték alsó rész
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH2
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A/60mm