Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MES - Alkonykapcsoló 4-40lux állítható fénykábeles G08692 - AK-01 fénykábeles

MásolásMásolás
MES - Alkonykapcsoló 4-40lux állítható fénykábeles G08692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Bekapcsolási fényerő - 4-40 lx

  • Szerelési mód - egyéb

  • Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 1.6 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08692

Gyártói cikkszám

AK-01 fénykábeles

Gyártói típuskód

AK-01 fénykábeles

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Bekapcsolási fényerő:

4-40 lx

Szerelési mód:

egyéb

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

1.6 A

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 4-40lux állítható fénykábeles