Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Metz - BAND-IT szalag 12,7mm 30,5fm/tek SN067998 - C204

MásolásMásolás
Metz - BAND-IT szalag 12,7mm  30,5fm/tek SN067998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 12.7 mm

  • Perforált - Nem

  • Szín - egyéb

  • Tartóban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067998

Gyártói cikkszám

C204

Gyártói típuskód

C204

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

12.7 mm

Perforált:

Nem

Szín:

egyéb

Tartóban:

Igen

Szakítőerő:

6675 N

Szalag típusa:

egyenes

Vastagság:

0.76 mm

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; BAND-IT szalag 12,7mm 30,5fm/tek