Metz - Diódamodul SN129176 - 110628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 468 mm
Magasság - 158 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 160 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129176
Gyártói cikkszám
110628
Gyártói típuskód
KD-S12/11A
Szélesség:
468 mm
Magasság:
158 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
160 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Diódamodul