Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Metz - Pántoló szalag 9,53x0,6 sárga 50m/tek SN146470 - M923Y50

MásolásMásolás
Metz - Pántoló szalag 9,53x0,6 sárga 50m/tek SN146470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 9.53 mm

  • Perforált - Nem

  • Szín - egyéb

  • Perforáció - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146470

Gyártói cikkszám

M923Y50

Gyártói típuskód

M923Y50

Anyag:

acél

Szélesség:

9.53 mm

Perforált:

Nem

Szín:

egyéb

Perforáció:

egyéb

Tartóban:

Igen

Szalag típusa:

egyenes

Vastagság:

0.6 mm

Pántoló szalag 9,53x0,6 sárga 50m/tek