Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 10m SN085201 - V-13/10m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 10m SN085201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Névleges átmérő - 13 mm

  • Külső átmérő - 17 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085201

Gyártói cikkszám

V-13/10m

Gyártói típuskód

V-13/10m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

12 mm

Névleges átmérő:

13 mm

Külső átmérő:

17 mm

Védettség (IP):

egyéb

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 13mm 10m