Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 50m SN085212 - V-16/50m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 50m SN085212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Névleges átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085212

Gyártói cikkszám

V-16/50m

Gyártói típuskód

V-16/50m

Anyag:

acél

Névleges átmérő:

16 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm 50m