Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 5m SN085206 - V-16/5m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 5m SN085206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 15 mm

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085206

Gyártói cikkszám

V-16/5m

Gyártói típuskód

V-16/5m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

15 mm

Névleges átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

egyéb

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm 5m