Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 10m SN085215 - V-20/10m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 10m SN085215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085215

Gyártói cikkszám

V-20/10m

Gyártói típuskód

V-20/10m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

20 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

egyéb

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm 10m