Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 15m SN085216 - V-20/15m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 15m SN085216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085216

Gyártói cikkszám

V-20/15m

Gyártói típuskód

V-20/15m

Anyag:

acél

Névleges átmérő:

20 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm 15m