Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 15m SN085222 - V-21/15m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 15m SN085222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Névleges átmérő - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085222

Gyártói cikkszám

V-21/15m

Gyártói típuskód

V-21/15m

Anyag:

acél

Névleges átmérő:

21 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 21mm 15m