Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm 25m SN085229 - V-25/25m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm 25m SN085229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 25 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 31 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085229

Gyártói cikkszám

V-25/25m

Gyártói típuskód

V-25/25m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

25 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

31 mm

Védettség (IP):

egyéb

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 25mm 25m