Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 36mm 25m SN110179 - V-36/25m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 36mm 25m SN110179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Névleges átmérő - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110179

Gyártói cikkszám

V-36/25m

Gyártói típuskód

V-36/25m

Anyag:

acél

Névleges átmérő:

36 mm

Gégecső fém 36mm 25m