Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 40mm 25m SN110181 - V-40/25m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 40mm 25m SN110181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Névleges átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110181

Gyártói cikkszám

V-40/25m

Gyártói típuskód

V-40/25m

Anyag:

acél

Névleges átmérő:

40 mm

Gégecső fém 40mm 25m