Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 60mm 20m G51081 - V-60/20m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 60 mm
Külső átmérő - 67 mm
Hajlítási sugár, statikus - 200 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51081
Gyártói cikkszám
V-60/20m
Gyártói típuskód
V-60/40m
Anyag:
acél
Belső átmérő:
60 mm
Külső átmérő:
67 mm
Hajlítási sugár, statikus:
200 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 60mm