Midea - Klíma épülethez mobil 3,5KW Midea MPPD-12CRN1-QB6 SN007789 - MPPD-12CRN1-QB6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - csak hűtés
Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW
Hőmérséklet beállítási tartománya - 17-30 °C
Max. levegőmennyiség - 386 m3/h
Csatlakozófeszültség (rendszer) - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007789
Gyártói cikkszám
MPPD-12CRN1-QB6
Gyártói típuskód
MPPD-12CRN1-QB6
Működési elv:
csak hűtés
Hűtőkapacitás:
3.5-3.5 kW
Hőmérséklet beállítási tartománya:
17-30 °C
Max. levegőmennyiség:
386 m3/h
Csatlakozófeszültség (rendszer):
230 V
Névleges teljesítmény:
1350 W
Hűtőközeg típusa:
R410A
Belső eszköz magassága:
765 mm
Belső eszköz szélessége:
466 mm
Szárítási kapacitás:
1.2 l/h
Energiacímke hűtés:
A
Belső eszköz mélysége:
397 mm
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Kifúvótömlő hossza:
2000-2000 mm