Midea - Splitklíma 5,3kW Midea SN191448 - MSAGCU-18HRFNX/MOX301-18HFN8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191448
Gyártói cikkszám
MSAGCU-18HRFNX/MOX301-18HFN8
Gyártói típuskód
MSAGCU-18HRFNX/MOX301-18HFN8
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.55-1.55 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Csatlakozófeszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
3.4-5.9 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.63-1.63 kW
Fűtőteljesítmény:
3.1-5.9 kW
SEER (hűtés):
7
SCOP átlagos körülmények között:
4
Belső eszköz magassága:
320 mm
Belső eszköz szélessége:
969 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
241 mm
Beltéri egység súlya:
11.2 kg
Külső eszköz magassága:
554 mm
Külső eszköz szélessége:
874 mm
Külső eszköz mélysége:
330 mm
Kültéri egység súlya:
33.5 kg
Levegő áthaladás, hűtés:
800-800 m3/h
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
20-41 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
1.1 kg
Beltéri egység hangteljesítményszintje:
65-65 dB(A)
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
57-57 dB(A)
Fúvó-fokozatok száma:
3
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-50 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-20-24 °C
Max. vezetékhossz:
30 m
Max. magasság különbség:
20 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
12.7 mm