Milwaukee - Dugókulcs adapter 1/4'' Hex-1/4'' négyszög DIN 50mm Milwaukee 48325030 SY002194 - 48325030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 50 mm
Rugalmas - Nem
Fogantyú anyaga - egyéb
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002194
Gyártói cikkszám
48325030
Gyártói típuskód
48325030 / 932471826
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
50 mm
Rugalmas:
Nem
Fogantyú anyaga:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Dugókulcs adapter 1/4'' Hex-1/4'' négyszög DIN 50mm Milwaukee 48325030