Milwaukee - Fúrószár 4-élű SDS+ 8X160 Milwaukee 4932352022 SY002201 - 4932352022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 8 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002201
Gyártói cikkszám
4932352022
Gyártói típuskód
4932352022
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
8 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
160 mm
Fúrószár 4-élű SDS+ 8X160 Milwaukee 4932352022