Milwaukee - Fúrószár JP SDS+ 10X160 P1 AEG 4932307073 SY002216 - 4932307073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 10 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002216
Gyártói cikkszám
4932307073
Gyártói típuskód
4932307073
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
10 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
160 mm
Fúrószár JP SDS+ 10X160 P1 AEG 4932307073