Milwaukee - Fúrószár JP SDS+ 6X110 P1 AEG 4932399178 50db/cs SY002211 - 4932399178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 50 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 110 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002211
Gyártói cikkszám
4932399178
Gyártói típuskód
4932399178
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
50 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
110 mm
Fúrószár JP SDS+ 6X110 P1 AEG 4932399178 50db/cs