Milwaukee - Lépcsősfúró 6-35mm-ig Milwaukee 48899335 SY002196 - 48899335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 14
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 10 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002196
Gyártói cikkszám
48899335
Gyártói típuskód
48899335
Fúrófokozatok száma:
14
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
10 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Lépcsősfúró 6-35mm-ig Milwaukee 48899335