Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Milwaukee - Lyukfűrész 68mm 49560159 Milwaukee SY002241 - 49560159

MásolásMásolás
Milwaukee - Lyukfűrész 68mm 49560159 Milwaukee SY002241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 68 mm

  • Vágás mélysége - 41 mm

  • Peremsüllyesztő - Igen

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002241

Gyártói cikkszám

49560159

Gyártói típuskód

49560159

Átmérő:

68 mm

Vágás mélysége:

41 mm

Peremsüllyesztő:

Igen

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Lyukfűrész 68mm 49560159 Milwaukee