Milwaukee - Mágneses bittartó 1/4'' Hex 60mm Milwaukee 4932352406 SY002206 - 4932352406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Dugókulcs tartó - Igen
Mágneses - Igen
Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll
Befogási méret (gép) - 1/ 4 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002206
Gyártói cikkszám
4932352406
Gyártói típuskód
4932352406
Hosszúság:
60 mm
Dugókulcs tartó:
Igen
Mágneses:
Igen
Befogási méret (bit):
1/ 4 coll
Befogási méret (gép):
1/ 4 coll
Mágneses bittartó 1/4'' Hex 60mm Milwaukee 4932352406